Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30215-A-P5

  • ERIKS:14179068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,13 €/ Unitéhors TVA

185,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
27.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
169 kN
Vitesse limite
5.5 rpm