Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30215-A

  • ERIKS:11653767
  • Fabricant:4012801048613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,90 €/ Unitéhors TVA

108,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
27.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
169 kN
Limite de fatigue
20.7 kN
Vitesse limite
5.5 rpm
Alternatives

63,24 €/ Unitéhors TVA

76,52 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026