Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30214-XL-P5

  • ERIKS:14183436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,74 €/ Unitéhors TVA

179,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
26.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
160 kN
Vitesse limite
7.1 rpm