Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30214-XL

  • ERIKS:13243799
  • Fabricant:4054369278507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

87,56 €/ Unitéhors TVA

105,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
26.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
160 kN
Limite de fatigue
25 kN
Vitesse limite
7.1 rpm