Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30213-DY

  • ERIKS:14180298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,94 €/ Unitéhors TVA

91,89 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
24.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
140 kN
Vitesse limite
6100 rpm