129,09 €/ Unitéhors TVA
156,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 120 mm |
Largeur totale | 24.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 142 kN |
Vitesse limite | 6.1 rpm |