Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30213-A

  • ERIKS:12626126
  • Fabricant:4012801046763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

75,94 €/ Unitéhors TVA

91,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
24.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
142 kN
Limite de fatigue
17 kN
Vitesse limite
6.1 rpm