Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30212-XL

  • ERIKS:13190630
  • Fabricant:4047643125635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,74 €/ Unitéhors TVA

74,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
23.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
121 kN
Charge statique
121 kN
Limite de fatigue
18.7 kN
Vitesse limite
8.2 rpm