Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30211-A-P5

  • ERIKS:14178065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,18 €/ Unitéhors TVA

106,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
22.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
91 kN
Charge statique
107 kN
Vitesse limite
7.4 rpm