Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30210-DY

  • ERIKS:13261046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,57 €/ Unitéhors TVA

55,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
21.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
86 kN
Vitesse limite
8200 rpm