45,57 €/ Unitéhors TVA
55,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 21.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 79 kN |
Charge statique | 96 kN |
Limite de fatigue | 11.5 kN |
Vitesse limite | 8.2 rpm |
33,22 €/ Unitéhors TVA
40,20 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026