36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 85 mm |
Largeur totale | 20.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 76 kN |
Vitesse limite | 5.5 rpm |