Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30208-DY

  • ERIKS:14180297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,94 €/ Unitéhors TVA

39,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
19.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse limite
9.6 rpm