27,64 €/ Unitéhors TVA
33,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 72 mm |
Largeur totale | 18.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 59 kN |
Limite de fatigue | 9.1 kN |
Vitesse limite | 12.9 rpm |