45,81 €/ Unitéhors TVA
55,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Largeur totale | 17.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 43.5 kN |
Charge statique | 48 kN |
Vitesse limite | 12400 rpm |