Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30204-A

  • ERIKS:11653749
  • Fabricant:4012801035897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,85 €/ Unitéhors TVA

22,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur cuvette
47 mm
Largeur totale
15.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
27 kN
Charge statique
27 kN
Limite de fatigue
2.95 kN
Vitesse limite
16.8 rpm
Alternatives

13,41 €/ Unitéhors TVA

16,23 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026