17,84 €/ Unitéhors TVA
21,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 40 mm |
Largeur totale | 13.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 18.9 kN |
Charge statique | 18.3 kN |
Vitesse limite | 11.9 rpm |