Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 35 mm |
Largeur totale | 11.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 14.7 kN |
Charge statique | 14.1 kN |
Limite de fatigue | 1.35 kN |
Vitesse limite | 23.4 rpm |