Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11208-TVH

  • ERIKS:11668782
  • Fabricant:4012801183468
Image 1
Ajouter à la liste

102,76 €/ Unitéhors TVA

124,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
112
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19.4 kN
Charge statique
6.5 kN
Vitesse de référence
10100 rpm
Vitesse limite
10100 rpm