3 095,15 €/ Unitéhors TVA
3 745,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 203 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 630 kN |
Charge dynamique | 490 kN |
Vitesse limite | 2.75 rpm |