Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20320-MB-C3

  • ERIKS:13560256
  • Fabricant:4012801287111
Image 1
Ajouter à la liste

2 147,71 €/ Unitéhors TVA

2 598,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
440 kN
Charge dynamique
365 kN
Vitesse limite
3.25 rpm