Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20319-MB

  • ERIKS:23712788
  • Fabricant:4012801185981
Image 1
Ajouter à la liste

1 746,58 €/ Unitéhors TVA

2 113,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
400 kN
Charge dynamique
330 kN
Vitesse limite
3.4 rpm