Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20317-MB

  • ERIKS:12625180
  • Fabricant:4012801185974
Image 1
Ajouter à la liste

1 301,74 €/ Unitéhors TVA

1 575,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
320 kN
Charge dynamique
270 kN
Vitesse limite
3.75 rpm