Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20315-MB-C3

  • ERIKS:13560253
  • Fabricant:4012801287012
Image 1
Ajouter à la liste

961,49 €/ Unitéhors TVA

1 163,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
255 kN
Charge dynamique
216 kN
Vitesse limite
4.1 rpm