Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20314-MB

  • ERIKS:23219460
  • Fabricant:4012801262613
Image 1
Ajouter à la liste

689,11 €/ Unitéhors TVA

833,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
215 kN
Charge dynamique
184 kN
Vitesse limite
4.45 rpm