Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20313-MB-C3

  • ERIKS:13560251
  • Fabricant:4012801286985
Image 1
Ajouter à la liste

681,30 €/ Unitéhors TVA

824,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
195 kN
Charge dynamique
168 kN
Vitesse limite
4.7 rpm