Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20309-TVP-C3

  • ERIKS:12625174
  • Fabricant:4012801286749
Image 1
Ajouter à la liste

408,94 €/ Unitéhors TVA

494,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
94 kN
Charge dynamique
87 kN
Vitesse limite
6.5 rpm