Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20308-TVP

  • ERIKS:23219456
  • Fabricant:4012801159975
Image 1
Ajouter à la liste

360,55 €/ Unitéhors TVA

436,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
81 kN
Charge dynamique
76 kN
Vitesse limite
7 rpm
Alternatives

349,60 €/ Unitéhors TVA

423,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026