Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20307-TVP

  • ERIKS:11669263
  • Fabricant:4012801159968
Image 1
Ajouter à la liste

327,78 €/ Unitéhors TVA

396,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
61 kN
Charge dynamique
58 kN
Vitesse limite
8 rpm
Alternatives

306,55 €/ Unitéhors TVA

370,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026