298,89 €/ Unitéhors TVA
361,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 203 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 48.5 kN |
Charge dynamique | 48.5 kN |
Vitesse limite | 8.8 rpm |