Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20305-TVP

  • ERIKS:23219455
  • Fabricant:4012801286596
Image 1
Ajouter à la liste

259,10 €/ Unitéhors TVA

313,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
203
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
35 kN
Charge dynamique
36 kN
Vitesse limite
9.8 rpm