Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20232-MB

  • ERIKS:23712782
  • Fabricant:4012801286466
Image 1
Ajouter à la liste

3 220,05 €/ Unitéhors TVA

3 896,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
720 kN
Charge dynamique
500 kN
Vitesse limite
2.65 rpm