Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20228-MB

  • ERIKS:23712779
  • Fabricant:4012801286428
Image 1
Ajouter à la liste

2 216,41 €/ Unitéhors TVA

2 681,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
42 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
540 kN
Charge dynamique
395 kN
Vitesse limite
3.05 rpm