Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20224-MB

  • ERIKS:11669261
  • Fabricant:4012801185790
Image 1
Ajouter à la liste

1 642,01 €/ Unitéhors TVA

1 986,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
415 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
3.35 rpm