1 080,12 €/ Unitéhors TVA
1 306,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 290 kN |
Charge dynamique | 225 kN |
Vitesse limite | 4 rpm |
1 067,07 €/ Unitéhors TVA
1 291,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026