Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20218-MB

  • ERIKS:23219448
  • Fabricant:4012801185745
Image 1
Ajouter à la liste

828,81 €/ Unitéhors TVA

1 002,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
220 kN
Charge dynamique
174 kN
Vitesse limite
4.55 rpm
Alternatives

774,77 €/ Unitéhors TVA

937,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026