Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20217-MB

  • ERIKS:11669257
  • Fabricant:4012801185738
Image 1
Ajouter à la liste

714,09 €/ Unitéhors TVA

864,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
201 kN
Charge dynamique
155 kN
Vitesse limite
4.75 rpm
Alternatives

689,50 €/ Unitéhors TVA

834,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026