647,75 €/ Unitéhors TVA
783,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 163 kN |
Charge dynamique | 126 kN |
Vitesse limite | 5.2 rpm |
603,41 €/ Unitéhors TVA
730,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026