569,72 €/ Unitéhors TVA
689,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 143 kN |
Charge dynamique | 112 kN |
Vitesse limite | 5.5 rpm |
529,66 €/ Unitéhors TVA
640,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026