Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20213-TVP

  • ERIKS:23219442
  • Fabricant:4012801159913
Image 1
Ajouter à la liste

499,49 €/ Unitéhors TVA

604,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
117 kN
Charge dynamique
94 kN
Vitesse limite
6 rpm
Alternatives

479,79 €/ Unitéhors TVA

580,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026