399,59 €/ Unitéhors TVA
483,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 100 kN |
Charge dynamique | 85 kN |
Vitesse limite | 6.6 rpm |