Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20212-TVP

  • ERIKS:23196243
  • Fabricant:4012801159883
Image 1
Ajouter à la liste

399,59 €/ Unitéhors TVA

483,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
85 kN
Vitesse limite
6.6 rpm
Alternatives

372,74 €/ Unitéhors TVA

451,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026