Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20210-TVP

  • ERIKS:23219438
  • Fabricant:4012801013956
Image 1
Ajouter à la liste

341,84 €/ Unitéhors TVA

413,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
69 kN
Charge dynamique
59 kN
Vitesse limite
7.7 rpm
Alternatives

318,83 €/ Unitéhors TVA

385,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026