Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20208-TVP-C3

  • ERIKS:12625157
  • Fabricant:4012801285803
Image 1
Ajouter à la liste

299,70 €/ Unitéhors TVA

362,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
53 kN
Charge dynamique
49.5 kN
Vitesse limite
8.7 rpm