281,74 €/ Unitéhors TVA
340,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 17 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 43 kN |
Charge dynamique | 41 kN |
Vitesse limite | 9.7 rpm |
263,77 €/ Unitéhors TVA
319,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026