Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage cylindrique 20205-TVP

  • ERIKS:23219430
  • Fabricant:4012801159753
Image 1
Ajouter à la liste

218,53 €/ Unitéhors TVA

264,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
24.9 kN
Charge dynamique
24.1 kN
Vitesse limite
11.5 rpm
Alternatives

197,65 €/ Unitéhors TVA

239,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026