214,61 €/ Unitéhors TVA
259,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 19.4 kN |
Charge dynamique | 20.4 kN |
Vitesse limite | 13.1 rpm |
224,49 €/ Unitéhors TVA
271,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026