Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique 20318-K-MB-C3

  • ERIKS:13560255
  • Fabricant:4012801287067
Image 1
Ajouter à la liste

1 468,74 €/ Unitéhors TVA

1 777,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
360 kN
Charge dynamique
300 kN
Vitesse limite
3.5 rpm