3 220,05 €/ Unitéhors TVA
3 896,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 202 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 1 |
Charge statique | 720 kN |
Charge dynamique | 500 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |