Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à une rangée de rouleaux Alésage conique 20226-K-MB-C3

  • ERIKS:12625167
  • Fabricant:4012801185806
Image 1
Ajouter à la liste

1 929,20 €/ Unitéhors TVA

2 334,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
202
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
1
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
330 kN
Vitesse limite
3.3 rpm